TESE - accessory for sensor - reflector - 30 x 70 mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Altura - 0 mm
Anchura - 30 mm
Diámetro exterior - 0 mm
Número de orificios de fijación - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XUZC30
Ref.Sonepar
356116
EAN
3389119054164
Forma:
Rectangular
Altura:
0 mm
Anchura:
30 mm
Diámetro exterior:
0 mm
Número de orificios de fijación:
0
Montaje autoadhesivo:
no
Con montante:
no
Reflector XUZC30 30x80mm. Sensores Fotoeléctricos. Aparellaje eléctrico. Detectores proximidad y fotocelulas
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


