TESE - Acessório para sensor - fita autocolante reflectora de 1m - espessura de 0,2 mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Cinta de reflexión
Altura - 1000 mm
Anchura - 25 mm
Diámetro exterior - 0 mm
Número de orificios de fijación - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XUZB01
Ref.Sonepar
47042
EAN
3389110652994
Forma:
Cinta de reflexión
Altura:
1000 mm
Anchura:
25 mm
Diámetro exterior:
0 mm
Número de orificios de fijación:
0
Montaje autoadhesivo:
sí
Con montante:
no
Este producto forma parte de la gama XU, una oferta de sensores fotoeléctricos. Esta cinta autoadhesiva reflectante es un accesorio para los sensores fotoeléctricos de reflejo no polarizado. Sus dimensiones son 1000mm (longitud) x 25mm (anchura) x 0,2mm (espesor). Pesa 0.015kg. Los sensores XU pueden detectar hasta cien metros de objetos de cualquier forma y de cualquier tipo. La gama XU ofrece una línea completa de sensores de proximidad fotoeléctricos dedicados a las industrias de manipulación de materiales, embalaje, etiquetado, elevación, alimentos y bebidas.
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


