TESE - Acessório para sensor - fita autocolante reflectora de 1m - espessura de 0,5mm - XUZB11
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Cinta de reflexión
Altura - 1000 mm
Anchura - 25 mm
Diámetro exterior - 0 mm
Número de orificios de fijación - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XUZB11
Ref.Sonepar
122972
EAN
3389110344042
Forma:
Cinta de reflexión
Altura:
1000 mm
Anchura:
25 mm
Diámetro exterior:
0 mm
Número de orificios de fijación:
0
Montaje autoadhesivo:
sí
Con montante:
no
Este reflector forma parte de la gama XU, una oferta de sensores fotoeléctricos. Es cinta adhesiva reflectante, para sensor de reflejo polarizado, sin resistencia química. Dimensiones, 1 m x 22 m.


