TESE - Acessório para sensor - fita autocolante reflectora de 5m - espessura de 0,2mm - XUZB05
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Cinta de reflexión
Altura - 5000 mm
Anchura - 25 mm
Diámetro exterior - 0 mm
Número de orificios de fijación - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XUZB05
Ref.Sonepar
148785
EAN
3389110344417
Forma:
Cinta de reflexión
Altura:
5000 mm
Anchura:
25 mm
Diámetro exterior:
0 mm
Número de orificios de fijación:
0
Montaje autoadhesivo:
sí
Con montante:
no
Este producto forma parte de la gama XU, una oferta de sensores fotoeléctricos. Este reflector de cinta adhesiva para el sensor fotoeléctrico reflejo no polarizado. Sus dimensiones son 5000mm (longitud) x 25mm (anchura) x 0,2mm (espesor). Pesa 0.075kg. Es ideal para la manipulación de materiales, embalaje, etiquetado, montaje, elevadores, escaleras eléctricas o industrias de alimentos y bebidas. La XU es para detectar sin contacto hasta cien metros de objetos de cualquier forma y cualquier tipo. La gama XU ofrece una línea completa de sensores de proximidad fotoeléctricos dedicados a las industrias de manipulación de materiales, embalaje, etiquetado, elevación, alimentos y bebidas.


