TESE - Acessório para sensor - limitador de fibra - para fibra óptica - XUFZ11
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Otros
Construcción - Otros
Para modo único 125 µm - no
Para multimodo 125 µm - no
Para fibras POF 2,3 mm - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XUFZ11
Ref.Sonepar
247682
EAN
3389110344394
Aplicación:
Otros
Construcción:
Otros
Para modo único 125 µm:
no
Para multimodo 125 µm:
no
Para fibras POF 2,3 mm:
no
Para fibras FCF/HCS 230 µm:
no
Palanca roldana con rodillo acero 35x16x6,3mm. Sensores Fotoeléctricos. Aparellaje eléctrico. Detectores proximidad y fotocelulas


