TESE - Adaptador, plástico - orificio variable 20 m - para conector macho, m12, 4 cables - XZCE03P124M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de contacto - Pin
Conector de diámetro - 12 mm
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 12
Numero de contactos de datos - 5
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
XZCE03P124M
Ref.Sonepar
356183
EAN
3389110866155
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de contacto:
Pin
Conector de diámetro:
12 mm
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
12
Numero de contactos de datos:
5
Tipo de alojamiento:
Recto
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Temperatura ambiente:
-25...80 °C
Tasa de voltaje:
30 V
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0...0.34 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0...0.34 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0...0.34 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0...0.34 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Material de superficie de contacto:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Ninguno
Material anillo roscado:
Otros
Mecanismo de bloqueo:
Ninguno
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
Otros
Con conductor de protección:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Apantallado:
no
Con indicación de estado:
no
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


