TESE - Adaptor, plástico - agujero roscado .5 - paramacho connector, m12, 4-cable - XZCE13P124M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de contacto - Pin
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 13.5
Numero de contactos de datos - 5
Número de contactos de potencia - 5
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
XZCE13P124M
Ref.Sonepar
294457
EAN
3389110835502
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de contacto:
Pin
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
13.5
Numero de contactos de datos:
5
Número de contactos de potencia:
5
Número de contactos de control:
5
Tipo de alojamiento:
Recto
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Temperatura ambiente:
-25...80 °C
Tasa de voltaje:
250 V
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.34...0.34 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.34...0.34 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.34...0.34 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.34...0.34 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Material de superficie de contacto:
Otros
Material de la carcasa:
Otros
Receptáculo con revestimiento:
Ninguno
Material anillo roscado:
Otros
Mecanismo de bloqueo:
Ninguno
Con conductor de protección:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Apantallado:
no
Con indicación de estado:
no
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


