TESE - Antena inteligente compactoa rfid - 13,56 mhz - forma plana 80 x 80 x 26 - m12 - cable 0,2 m - XGCS8901201
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de frecuencia - 0...13.56 MHz
Protocolo de radio - ISO 15693
Intervalo máx. de transmisión - 100 mm
Tipo de memoria - Otros
Material de la carcasa - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XGCS8901201
Ref.Sonepar
421808
EAN
3389119021234
Intervalo de frecuencia:
0...13.56 MHz
Protocolo de radio:
ISO 15693
Intervalo máx. de transmisión:
100 mm
Tipo de memoria:
Otros
Material de la carcasa:
Otros
Anchura:
80 mm
Altura:
26 mm
Profundidad:
80 mm
Peso:
257 g
Grado de protección (IP):
IP65/IP67
Color:
Azul


