TESE - Bloque contacto - 1nc+1no - break before make - ZC1AZ12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de inversión - 0
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 1
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 0 A
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZC1AZ12
Ref.Sonepar
742168
EAN
3389110322682
Número de contactos de inversión:
0
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
0 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Modelo:
Integrable
Método de montaje:
Otros


