TESE - Bloque contacto interruptor de posición - 1nc+1no - ruptura brusca

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XE2SP3151

Ref.Sonepar

85239

EAN

3389110196542

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Este producto forma parte de la gama XC Standard, una oferta de conmutadores límite. Este bloque de contactos es para conmutadores límite. Este bloque de contactos del conmutador de límite tiene 1 NC y 1 NO), contactos de acción rápida. Es un conmutador límite con una corriente nominal de funcionamiento de 3A a 240V CA y 0.27A a 250V CC. Se suministra con terminales de abrazadera de tornillo para conexión eléctrica. Ofrece una larga durabilidad eléctrica de unos 5 millones de ciclos. Está diseñado para todas las aplicaciones de máquinas industriales como embalaje, manejo de materiales, transporte, maquinado, alimentos y bebidas, sector de servicios, etc. Es compatible con los conmutadores límite XCKT. Se asocia con cuerpos ZCT21. Los productos estándar europeos (EN 50047) tienen contactos de apertura positivos, incluso en versiones de acción rápida que permiten su uso en aplicaciones de seguridad. El interruptor de límite IEC ofrece una apertura positiva en todos los contactos de resorte, para una maquinaria más segura. El interruptor está disponible con diseño modular para un mantenimiento más fácil.

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE