TESE - Bloque contacto interruptor de posición xckz - 1 con o ruptura brusca -plateado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de inversión - 1
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XCKZ01
Ref.Sonepar
114882
EAN
3389110928631
Número de contactos de inversión:
1
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
3 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Modelo:
Integrable
Método de montaje:
Otros
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


