TESE - Bloque de contacto - 1 nc + 1 na - para final de carrera - XE2NP2151

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

XE2NP2151

Ref.Sonepar

85388

EAN

3389110193336

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Otros

Este producto forma parte de la gama XC Standard, una oferta de conmutadores límite. Este bloque de contactos es para conmutadores límite. Normalmente tiene 1 abierto + 1 normalmente cerrado, plateado y ruptura lenta, ruptura antes de hacer contactos con operación de apertura positiva. Se suministra con terminales de abrazadera de tornillo para conexión eléctrica. Es un interruptor con una corriente de funcionamiento nominal de 3A a 240V y 0.27A a 250V y una corriente térmica convencional es de 10A. Ofrece una larga vida eléctrica con una durabilidad eléctrica de aproximadamente 5 millones de ciclos operativos. Está diseñado para todas las aplicaciones de máquinas industriales como embalaje, manejo de materiales, transporte, maquinado, alimentos y bebidas, sector de servicios, etc. Es compatible con los conmutadores de las series XCKD, XCKS, XCR, XCKJ, XCKL, XCKM y XCKP. Sus cuerpos asociados son ZCKM5, ZCKL5, ZCP25, ZCKJ5, ZCD25, ZCKS5 y ZCKJ5D.