TESE - Bloque de contacto de final de carrera - 2 na - para final de carrera - XE2NP2131

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

XE2NP2131

Ref.Sonepar

135441

EAN

3389110193350

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Otros

Este producto forma parte de la gama XC Standard, una oferta de conmutadores límite. Tiene 2 NA de contacto con operación de ruptura lenta y simultánea. Es un bloque de contacto con corriente de funcionamiento nominal de 3A a 240V CA y 0,27A a 250V CC. Se suministra con terminales de abrazadera de tornillo para conexión eléctrica. Ofrece una larga duración eléctrica de unos 5 millones de ciclos. Está diseñado para todas las aplicaciones de máquinas industriales como embalaje, manejo de materiales, transporte, maquinado, alimentos y bebidas, sector de servicios, etc. Es compatible con los conmutadores límite XCKD, XCKS, XCKP, XCKM, XCKL y XCKJ. Se asocia con cuerpos ZCKS8, ZCKJ8D, ZCKM8, ZCP28, ZCKL8, ZCKJ8 y ZCD28. Limita los conmutadores para la detección de contactos de objetos inflexibles. Una oferta de contactos de acción rápida de apertura positiva para un diseño de máquina más simple y seguro. Ex OsiSwitch, los conmutadores límite de formato estándar IEC constan de productos diseñados de acuerdo con EN 50047, EN 50041, así como los populares rangos de conmutadores límite XCM y XCKM.