TESE - Bloque de contacto de final de carrera - 2 nc - para final de carrera - XE2SP2141

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 2

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

XE2SP2141

Ref.Sonepar

116630

EAN

3389110192971

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

2

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Otros

Este producto forma parte de la gama XC Standard, una oferta de conmutadores límite. Este bloque de contactos es una parte integral del conmutador de límite, y se puede suministrar con contactos normalmente abiertos (NO) y/o normalmente cerrados (NC). Tiene 2 contactos normalmente cerrados, acción rápida, simultáneos con operación de apertura positiva. Es un bloque de contactos de conmutador de límite con una corriente operativa nominal de 3A a 240V CA, 0.27A a 250V CA y una corriente térmica convencional encerrada de 10A. Se suministra con terminales de abrazadera de tornillo para conexión eléctrica. Ofrece una larga duración eléctrica de unos 5 millones de ciclos de funcionamiento. Está diseñado para todas las aplicaciones de máquinas industriales, como embalaje, manejo de materiales, transporte, maquinado, alimentos y bebidas, sector de servicios, etc. Es compatible con los conmutadores límite ZCKJ9, ZCKS9, ZCKM9, ZCD29 y ZCP29. Se asocia con cuerpos XCKM, XCKJ, XCKP, XCKS y XCKD. Los productos estándar europeos (EN 50047) tienen contactos de apertura positivos, incluso en versiones de acción rápida que permiten su uso en aplicaciones de seguridad. El bloque de contactos del conmutador de límite IEC ofrece una apertura positiva en todos los contactos a presión para una maquinaria más segura. El bloque de contactos del conmutador está disponible con diseño modular para un mantenimiento más fácil.