TESE - Bloque de contacto de final de carrera - 2 nc - para final de carrera - XE2NP2141

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 2

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

XE2NP2141

Ref.Sonepar

62874

EAN

3389110193343

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

2

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Otros

Este producto forma parte de la gama XC Standard, una oferta de conmutadores límite. Este bloque de contactos es para conmutadores límite. Este bloque de contactos del conmutador de límite tiene 2 contactos NC, de ruptura lenta, simultáneos con la operación de apertura positiva. Es un conmutador límite con una corriente nominal de funcionamiento de 3A a 240V CA y 0.27A a 250V CC. Se suministra con terminales de abrazadera de tornillo para conexión eléctrica. Ofrece una larga durabilidad eléctrica de unos 5 millones de ciclos. Está diseñado para todas las aplicaciones de máquinas industriales como embalaje, manejo de materiales, transporte, maquinado, alimentos y bebidas, sector de servicios, etc. Es compatible con los conmutadores límite XCKP, XCKM, XCKJ, XCKD, XCKS y XCKL. Se asocia con cuerpos ZCKJ7, ZCKS7, ZCKL7, ZCD27, ZCKJ7D, ZCKM7 y ZCP27. Los productos estándar europeos (EN 50047) tienen contactos de apertura positivos, incluso en versiones de acción rápida que permiten su uso en aplicaciones de seguridad. El interruptor de límite IEC ofrece una apertura positiva en todos los contactos de resorte, para una maquinaria más segura. El interruptor está disponible con diseño modular para un mantenimiento más fácil.