TESE - Brazo silenciador cortina de luz de seguridad l 2 haz único cruzado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 0
Número de salidas protegidas de semiconductor - 2
Número de salidas activadas protegidas de contacto - 0
Atenuación gradual posible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XUSZASL2XT
Ref.Sonepar
715970
EAN
3389119646406
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas protegidas de semiconductor:
2
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Atenuación gradual posible:
no
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Otros
Tipo de salida de conmutador de OSSD:
PNP
Anchura del sensor:
50 mm
Altura del sensor:
55 mm
Longitud del sensor:
320 mm
Potencia de detección para cuerpos de prueba:
0 mm
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
En cascada:
no
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Transmisor y receptor
Temperatura ambiente:
-30...55 °C
Con función de silenciador:
sí
Conmutación posible:
no
Tiempo de reacción:
100 ms
Resolución de la cortina luminosa:
0 mm
Resolución reducida:
sí
Intervalo de transmisión del campo de seguridad:
2.5 m
Tensión de conmutación de OSSD a estado “alta”:
24 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión:
CC
Con codificación de haz de luz:
no
Control del reloj posible:
no
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Con bloqueo de reinicio:
sí
Apto para funciones de seguridad:
sí
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


