TESE - Cabeza de conmutador de límite - ZCE27

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de elemento de control - Palanca de rodillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZCE27

Ref.Sonepar

85151

EAN

3389110190885

Tipo de elemento de control:

Palanca de rodillo

Los productos ZC forman parte de la gama XC estándar, una oferta de conmutadores límite. El ZCE24 es un cabezal de conmutador de límite compatible con los rangos XCKT, XCMD, XCMV, XCKP y XCKD. Este cabezal de conmutador de límite es una dirección vertical del pistón con palanca de rodillos. El émbolo de palanca de rodillos termoplástica de retorno de resorte soporta el enfoque vertical en 1 dirección. Este cabezal de conmutador de límite está hecho de plástico. Este producto puede utilizarse para montar un conmutador límite adaptado a sus necesidades o como repuesto. Es compatible con los conmutadores límite XCKD, XCKP, XCMD y XCKT. Se asocia con cuerpos ZCMD81L5, ZCP35, ZCMD29L5, ZCP28, ZCT21P16, ZCMD25L5, ZCP26 y ZCMD37L2. La gama ZC hace que los conmutadores límite XC sean modulares, ya que le ofrece la posibilidad de ensamblar el producto que mejor se adapte a sus necesidades. Los conmutadores límite en formato estándar IEC constan de productos diseñados de acuerdo con EN 50047, EN 50041, así como también de los populares rangos de conmutadores límite XCM y XCKM.