TESE - Cabeza final de carrera xckl – varilla redonda vidrio 6 mm, c= 200mm (-25..70 °c) - ZCKD59

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de elemento de control - Varilla de accionamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZCKD59

Ref.Sonepar

21146

EAN

3389110647129

Tipo de elemento de control:

Varilla de accionamiento

Este producto forma parte de la gama XC Standard, una oferta de conmutadores límite. Este cabezal de conmutador de límite proporciona la activación del conmutador mediante cualquier parte móvil sin una operación de apertura positiva. La palanca de la varilla de retorno de resorte de fibra de vidrio (varilla redonda de 6 mm, longitud de 200 mm) admite el acercamiento lateral en 2 direcciones. El movimiento del cabezal de funcionamiento del conmutador de límite es giratorio. Está diseñado para todas las aplicaciones de máquinas industriales como embalaje, manejo de materiales, transporte, maquinado, alimentos y bebidas, sector de servicios, etc. Es compatible con conmutadores límite XCKS, XCKM y XCKL, y con varios cuerpos ZC. Limita los conmutadores para detectar contactos de objetos inflexibles. La alta calidad de los productos y la disponibilidad mundial garantizan un corto plazo de entrega. Una completa oferta de contactos para un diseño de máquina más simple y seguro. Ex OsiSwitch, los conmutadores límite de formato estándar IEC constan de productos diseñados de acuerdo con EN 50047, EN 50041, así como las populares gamas de miniatura XCM y XCKM y conmutadores límite clásicos.