TESE - Cabeza final de carrera - zce - actuador rodillo - ZCEH2

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de elemento de control - Desatascador

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZCEH2

Ref.Sonepar

85159

EAN

3389110191042

Tipo de elemento de control:

Desatascador

Los productos ZC forman parte de la gama XC estándar, una oferta de conmutadores límite. El ZCE02 es un cabezal de conmutador de límite compatible con los rangos XCKT, XCMD, XCMV, XCKP y XCKD. Este cabezal de conmutador de límite es un pistón con rodillo de acero M18. El pistón con rodillo metálico de retorno de resorte soporta el enfoque lateral en 2 direcciones. Este cabezal de conmutador de límite está hecho de metal. Este producto puede utilizarse para montar un conmutador límite adaptado a sus necesidades o como repuesto. Es compatible con los conmutadores límite XCMD, XCKD, XCKT y XCKP. Los cuerpos asociados son ZCP31, ZCT25P16, ZCT28P16, ZCD35, ZCP29, ZCT25N12, ZCP39, ZCD27 y ZCD39. La gama ZC hace que los conmutadores límite XC sean modulares, ya que le ofrece la posibilidad de ensamblar el producto que mejor se adapte a sus necesidades. Los conmutadores límite en formato estándar IEC constan de productos diseñados de acuerdo con EN 50047, EN 50041, así como también de los populares rangos de conmutadores límite XCM y XCKM.