TESE - Cabeza interruptor de posición zc2j - sin palanca de accionamiento izquierda y derecha - +120 °c - ZC2JE015

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de elemento de control - Eje de rotación

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZC2JE015

Ref.Sonepar

841013

EAN

3389110324587

Tipo de elemento de control:

Eje de rotación

Los productos ZC forman parte de la gama XC estándar, una oferta de conmutadores límite. El ZC2JE015 es un cabezal de conmutador de límite compatible con el rango XC2J. Este cabezal giratorio se acciona desde la izquierda y la derecha, no tiene un retorno de resorte de palanca de funcionamiento y es adecuado para aplicaciones de alta temperatura (+120°C). Sin palanca de funcionamiento de retorno de resorte. Soporta el enfoque lateral en 2 direcciones. El movimiento del cabezal de funcionamiento del conmutador de límite es giratorio. Este cabezal de conmutador límite está hecho de metal y pesa 0,21 kg. Este producto puede utilizarse para montar un conmutador límite adaptado a sus necesidades o como repuesto. Es compatible con los conmutadores límite de la serie XC2J. Sus cuerpos asociados son ZC2JC15, ZC2JC25 y las palancas son ZC2JY12, ZC2JY51, ZC2JY31, ZC2JY91, ZC2JY13, ZC2JY11, ZC2JY81. La gama ZC hace que los conmutadores límite XC sean modulares, ya que le ofrece la posibilidad de ensamblar el producto que mejor se adapte a sus necesidades. Conmutadores límite de formato especiales para entornos difíciles.