TESE - Cabeza interruptor de posición zcke - émbolo con cojinetes bolas de acero - ZCKE66

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de elemento de control - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZCKE66

Ref.Sonepar

32454

EAN

3389110646177

Tipo de elemento de control:

Otros

Este producto forma parte de la gama XC Standard, una oferta de conmutadores límite. Este cabezal de conmutador de límite proporciona una actuación del conmutador en una leva de 30° con una operación de apertura positiva. El émbolo del extremo lateral de retorno de resorte metálico (montura de cojinete de bolas) y soporta un enfoque multidireccional. El movimiento del cabezal de funcionamiento del conmutador de límite es lineal. El cabezal lineal del conmutador de límite está hecho de metal. Está diseñado para todas las aplicaciones de máquinas industriales como embalaje, manejo de materiales, transporte, maquinado, alimentos y bebidas, sector de servicios, etc. Es compatible con conmutadores límite XCKJ y varios cuerpos ZC Limita los conmutadores para detectar contactos de objetos inflexibles. La alta calidad de los productos y la disponibilidad mundial garantizan un corto plazo de entrega. Una completa oferta de contactos para un diseño de máquina más simple y seguro. Ex OsiSwitch, los conmutadores límite de formato estándar IEC constan de productos diseñados de acuerdo con EN 50047, EN 50041, así como las populares gamas de miniatura XCM y XCKM y conmutadores límite clásicos.