TESE - Cabeza interruptor de posición zcke - émbolo rodillo acero reforzado - -40 °c - ZCKE676

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de elemento de control - Émbolo de rodillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZCKE676

Ref.Sonepar

356365

EAN

3389110914672

Tipo de elemento de control:

Émbolo de rodillo

Este producto forma parte de la gama XC Standard, una oferta de conmutadores límite. Este cabezal de conmutador de límite proporciona una actuación del conmutador en una leva de 30° con una operación de apertura positiva. El émbolo de rodillo de retorno de resorte metálico (reforzado) y apoya el enfoque lateral en 2 direcciones. El movimiento del cabezal de funcionamiento del conmutador de límite es lineal. Este cabezal lineal del conmutador de límite está hecho de metal. Pesa 0.155kg. Está diseñado para todas las aplicaciones de máquinas industriales como embalaje, manejo de materiales, transporte, maquinado, alimentos y bebidas, sector de servicios, etc. Es compatible con conmutadores límite XCKJ y varios cuerpos ZC Limita los conmutadores para detectar contactos de objetos inflexibles. La alta calidad de los productos y la disponibilidad mundial garantizan un corto plazo de entrega. Una completa oferta de contactos para un diseño de máquina más simple y seguro. Ex OsiSwitch, los conmutadores límite de formato estándar IEC constan de productos diseñados de acuerdo con EN 50047, EN 50041, así como las populares gamas de miniatura XCM y XCKM y conmutadores límite clásicos.