TESE - Cabeza interruptor de posición zcke - pistón lateral de metal con rodillo horizontal - ZCKE64

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de elemento de control - Émbolo de rodillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZCKE64

Ref.Sonepar

32452

EAN

3389110646191

Tipo de elemento de control:

Émbolo de rodillo

Este producto forma parte de la gama XC Standard, una oferta de conmutadores límite. Este cabezal de conmutador de límite admite la operación de apertura positiva. Proporciona la actuación del conmutador mediante una leva de 30°. El émbolo lateral de rodillo horizontal de retorno de resorte soporta el enfoque lateral en 2 direcciones. Este cabezal de conmutador lineal está hecho de metal. Está diseñado para todas las aplicaciones de máquinas industriales, como embalaje, manejo de materiales, transporte, maquinado, alimentos y bebidas, sector de servicios, etc. Es compatible con conmutadores límite XCKJ. Está asociado a ZCKJD37, ZCKJ7H29, ZCKJD35, ZCKJ1H7, ZCKJD31H29, ZCKJD39H7, ZCKJD35H29, ZCKJ21H7, ZCKJ9H7, ZCKJ9, ZCKJ11, ZCKJ6, ZCKJD37H7, ZCKJ5H29, ZCKJ11H7, ZCKJD35H7 y ZCKJD31H7. Los productos estándar europeos (EN 50047) tienen contactos de apertura positivos, incluso en versiones de acción rápida que permiten su uso en aplicaciones de seguridad.