TESE - Cabeza interruptor de posición zcke - sin palanca de accionamiento izquierda y derecha - +120 °c - ZCKE055

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de elemento de control - Eje de rotación

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZCKE055

Ref.Sonepar

356362

EAN

3389110599374

Tipo de elemento de control:

Eje de rotación

Este producto forma parte de la gama XC Standard, una oferta de conmutadores límite. Este cabezal de conmutador de límite proporciona la activación del conmutador desde la izquierda o la derecha, CW y/o CCW con la operación de apertura positiva. Sin palanca de funcionamiento de retorno de resorte. Soporta un enfoque lateral en 1 ó 2 direcciones. El movimiento del cabezal de funcionamiento del conmutador de límite es giratorio. Pesa 0.165kg. Está diseñado para todas las aplicaciones de máquinas industriales como embalaje, manejo de materiales, transporte, maquinado, alimentos y bebidas, sector de servicios, etc. Es compatible con conmutadores límite XCKJ y con varias palancas ZC. Limita los conmutadores para detectar contactos de objetos inflexibles. La alta calidad de los productos y la disponibilidad mundial garantizan un corto plazo de entrega. Una completa oferta de contactos para un diseño de máquina más simple y seguro. Ex OsiSwitch, los conmutadores límite de formato estándar IEC constan de productos diseñados de acuerdo con EN 50047, EN 50041, así como las populares gamas de miniatura XCM y XCKM y conmutadores límite clásicos.