TESE - Cabeza interruptor de posición zcke -sin palanca permanecer a izquierda a derecha - ZCKE09

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de elemento de control - Eje de rotación

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZCKE09

Ref.Sonepar

21148

EAN

3389110646276

Tipo de elemento de control:

Eje de rotación

Este producto forma parte de la gama XC Standard, una oferta de finales de carrera. Este cabezal para interruptor de límite permite una operación de apertura positiva. Proporciona accionamiento de interruptor de izquierda y derecha. El cabezal giratorio de posición fija soporta un enfoque lateral en 2 direcciones. Este cabezal giratorio está hecho de metal. Está diseñado para todas las aplicaciones de máquinas industriales, como empaque, manipulación de materiales, transporte en correa, maquinado, alimentos y bebidas, sector de servicios, etc. Es compatible con los conmutadores de límite XCKJ. Está asociado con palancas ZCKY71, ZCKY61 y ZCKJD39, ZCKJ2H7, ZCKJ21H29, ZCKJ9H29, ZCKJ1, ZCKJ21, ZCKJ1H29, ZCKJ2, Cuerpos CKJD31H7, ZCKJ11H29, ZCKJ11H7, ZCKJ9H7, ZCKJD39H7. Los productos estándar europeos (EN 50047) tienen contactos de apertura positivos, incluso en versiones de acción rápida que permiten su uso en aplicaciones de seguridad.