TESE - Cabeza pulsador+roldana metal xc2j

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de elemento de control - Émbolo de rodillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZC2JE62

Ref.Sonepar

21127

EAN

3389110324044

Tipo de elemento de control:

Émbolo de rodillo

Este producto forma parte de la gama XC Special, una oferta de conmutadores límite. Este cabezal de conmutador de límite proporciona una actuación del conmutador en una leva de 30° sin una operación de apertura positiva. El pistón con rodillo metálico de retorno de resorte y soporta el acercamiento lateral en 2 direcciones. El movimiento del cabezal de funcionamiento del conmutador de límite es lineal. El cabezal del conmutador de límite está hecho de metal. Pesa 0,2 kg. Es compatible con los conmutadores límite de la serie XC2J. Sus cuerpos asociados son ZC2JD1, ZC2JC1, ZC2JC28, ZC2JD2, ZC2JC2 y ZC2JC18. Conmutadores límite de formato especiales para entornos difíciles.

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE