TESE - Cabezal para final de carrera - zc2-j - extremo émbolo acero

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de elemento de control - Desatascador

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZC2JE61

Ref.Sonepar

33365

EAN

3389110324006

Tipo de elemento de control:

Desatascador

Los productos ZC forman parte de la gama XC estándar, una oferta de conmutadores límite. El ZC2JE61 es un cabezal de conmutador de límite compatible con el rango XC2J. Este cabezal de conmutador de límite es un pistón final metálico. El émbolo de extremo metálico de retorno de resorte soporta el enfoque vertical en 1 dirección. El movimiento del cabezal de funcionamiento es lineal. Este cabezal de conmutador límite está hecho de metal y pesa 0,21 kg. Este producto puede utilizarse para montar un conmutador límite adaptado a sus necesidades o como repuesto. Es compatible con los conmutadores límite XC2J. Los cabezales asociados son ZC2JC18, ZC2JC28, ZC2JD2, ZC2JC2, ZC2JD1 y ZC2JC1. La gama ZC hace que los conmutadores límite XC sean modulares, ya que le ofrece la posibilidad de ensamblar el producto que mejor se adapte a sus necesidades. Los conmutadores límite en formato estándar IEC constan de productos diseñados de acuerdo con EN 50047, EN 50041, así como también de los populares rangos de conmutadores límite XCM y XCKM.

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE