TESE - CABLE PULL SWITCH - 240V AC - 10 A - red RAL 3000 ((*)) - XY2CH14250TK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 2
Número de contactos de inversión - 0
Número de direcciones de accionamiento - 1
Con indicador de tensión - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XY2CH14250TK
Ref.Sonepar
323594
EAN
3389118341487
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
2
Número de contactos de inversión:
0
Número de direcciones de accionamiento:
1
Con indicador de tensión:
no
Longitud máxima de cable de tracción:
30 m
Color:
Rojo
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Grado de protección (IP):
IP66


