TESE - Cable rojo galvanizado - d = 3,2 mm - c = 10,5 m - para xy2-ch - XY2CZ301
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cable de estiramiento
Accesorio - no
Pieza de recambio - sí
Longitud - 10.5 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XY2CZ301
Ref.Sonepar
293812
EAN
3389110590906
Tipo de accesorio:
Cable de estiramiento
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
sí
Longitud:
10.5 m
Este producto forma parte de la gama XY2C, una oferta de interruptores de extracción de soga de parada de emergencia. Este cable galvanizado está dedicado a los interruptores de extracción de cuerda. La longitud de este cable es de 10,5m y el diámetro exterior es de 3,2mm. Pesa 0.28kg. Está diseñado para todas las aplicaciones de la máquina como máquinas de carpintería, cizallas, sistemas de transporte, máquinas de impresión, máquinas textiles, laminadores, laboratorios de prueba, talleres de pintura, trabajos de tratamiento de superficies, etc. Es compatible con interruptores de extracción de soga de parada de emergencia XY2CB, XY2CJ y XY2CH.


