TESE - Cable rojo galvanizado - d = 3,2 mm - c = 15,5 m - para xy2-ch
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cable de estiramiento
Accesorio - no
Pieza de recambio - sí
Longitud - 15.5 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XY2CZ3015
Ref.Sonepar
132489
EAN
3389110563108
Tipo de accesorio:
Cable de estiramiento
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
sí
Longitud:
15.5 m
Este producto forma parte de la gama XY2C, una oferta de interruptores de extracción de soga de parada de emergencia. Este cable galvanizado es un accesorio para los interruptores de extracción de cuerda de parada de emergencia. La longitud de este cable es de 15,5m y el diámetro es de 3,2mm. Está disponible en rojo. Pesa 0.41kg. Es adecuado para máquinas de trabajo en madera, sistemas de transporte, máquinas de impresión, máquinas textiles, molinos de laminado, laboratorios de prueba y trabajos de tratamiento de superficie. Este cable galvanizado es compatible con interruptores de tracción de soga de parada de emergencia XY2CH, XY2CJ y conmutadores de tracción de soga XY2CB. La línea de interruptores XY2 viene en un robusto gabinete metálico para que se puedan usar en entornos difíciles y cumplen con EN/ISO 13850 y EN/IEC 60947-5-5. El interruptor de extracción de la cuerda de parada de emergencia de la gama XY2 está diseñado para todas las máquinas que requieren la detención de un movimiento peligroso en las proximidades de la máquina.
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


