TESE - Cable rojo galvanizado - d = 3,2 mm - c = 25,5 m - para xy2-ch
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cable de estiramiento
Accesorio - no
Pieza de recambio - sí
Longitud - 25.5 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XY2CZ302
Ref.Sonepar
206891
EAN
3389110590913
Tipo de accesorio:
Cable de estiramiento
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
sí
Longitud:
25.5 m
Este producto forma parte de la gama XY2C, una oferta de interruptores de cable. Este cable galvanizado es un accesorio de interruptor de cuerda de parada de emergencia. Se encuentra disponible en color rojo, sus dimensiones son 3.2mm (diámetro) x 25.5m (longitud) y pesa 0.69kg. Este cable galvanizado es compatible con los interruptores de cable de parada de emergencia XY2CH, XY2CJ y los interruptores de cable de disparo XY2CB.
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


