TESE - Cable rojo galvanizado - d = 3,2 mm - c = 50,5 m - para xy2-ch
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cable de estiramiento
Accesorio - no
Pieza de recambio - sí
Longitud - 50.5 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XY2CZ305
Ref.Sonepar
273137
EAN
3389110662023
Tipo de accesorio:
Cable de estiramiento
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
sí
Longitud:
50.5 m
Cable galvanizado longitud 50,5m. Sensores e Interruptores de Seguridad. Aparellaje eléctrico. Detectores proximidad y fotocelulas
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


