TESE - Cable rojo galvanizado - d = 5 mm - c = 100,5 m - para xy2-cb
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cable de estiramiento
Accesorio - no
Pieza de recambio - sí
Longitud - 100.5 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XY2CZ110
Ref.Sonepar
262364
EAN
3389110563153
Tipo de accesorio:
Cable de estiramiento
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
sí
Longitud:
100.5 m
Este cable está dedicado al montaje de los interruptores de disparo de parada de emergencia Preventa XY2CE. Es galvanizado, con una cubierta roja, 100.5m de largo y tiene un diámetro de 5mm.
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


