TESE - Cable rojo galvanizado - d = 5 mm - c = 15,5 m - para xy2-cb
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cable de estiramiento
Accesorio - no
Pieza de recambio - sí
Longitud - 15.5 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XY2CZ1015
Ref.Sonepar
20752
EAN
3389110563092
Tipo de accesorio:
Cable de estiramiento
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
sí
Longitud:
15.5 m
Este cable está destinado al montaje de interruptores de extracción de soga de parada de emergencia Preventa XY2CE. Está galvanizado, con una cubierta roja, 15.5m de largo y tiene un diámetro de 5 mm.
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


