TESE - Cable rojo galvanizado - d = 5 mm - c = 25,5 m - para xy2-cb - XY2CZ102
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cable de estiramiento
Accesorio - no
Pieza de recambio - sí
Longitud - 25.5 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XY2CZ102
Ref.Sonepar
32307
EAN
3389110562552
Tipo de accesorio:
Cable de estiramiento
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
sí
Longitud:
25.5 m
Este cable está dedicado al montaje de los interruptores de disparo de parada de emergencia Preventa XY2CE. Es galvanizado, con una cubierta roja, 25.5m de largo y tiene un diámetro de 5mm.


