TESE - Cable rojo galvanizado - ø 3.2 mm - l 30.5 m - paraxy2c
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cable de estiramiento
Accesorio - no
Pieza de recambio - sí
Longitud - 30.5 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XY2CZ303
Ref.Sonepar
323596
EAN
3389119607377
Tipo de accesorio:
Cable de estiramiento
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
sí
Longitud:
30.5 m
Cable galvanizado diámetro 3,2mm largo 30,5m rojo. Sensores e Interruptores de Seguridad. Aparellaje eléctrico. Detectores proximidad y fotocelulas
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


