TESE - comut. fio disp. parag. emerg. - rep. bot. lib. chave - 1 NC+1 NO - lado LH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 1
Número de contactos de inversión - 0
Con indicador de tensión - no
Longitud máxima de cable de tracción - 70 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XY2CE2A450EX
Ref.Sonepar
449812
EAN
3389118031067
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Con indicador de tensión:
no
Longitud máxima de cable de tracción:
70 m
Color:
Rojo
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


