TESE - Con. M12 Female 90° 8 pins w/ screw terminals cable gland - Metal clamping ring - XZCC12FCM80B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Conector de diámetro - 12 mm
Numero de contactos de datos - 8
Para diámetro exterior del cable - 7...7 mm
Tipo de alojamiento - En ángulo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XZCC12FCM80B
Ref.Sonepar
356175
EAN
3389119620406
Tipo de contacto:
Pin
Conector de diámetro:
12 mm
Numero de contactos de datos:
8
Para diámetro exterior del cable:
7...7 mm
Tipo de alojamiento:
En ángulo
Entrada de intensidad nominal:
3 A
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Material de superficie de contacto:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Ninguno
Material anillo roscado:
Otros
Mecanismo de bloqueo:
Ninguno
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
Otros
Con conductor de protección:
no
Grado de protección (IP), montado:
Otros
Apantallado:
no
Con indicación de estado:
no


