TESE - Conector hembra acodado de 3 pines, 1/2 20 unf - prensa de cable - XZCC20FCM30B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de contacto - Pin
Conector de diámetro - 12.7 mm
Numero de contactos de datos - 3
Para diámetro exterior del cable - 7...7 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
XZCC20FCM30B
Ref.Sonepar
86522
EAN
3389110806311
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de contacto:
Pin
Conector de diámetro:
12.7 mm
Numero de contactos de datos:
3
Para diámetro exterior del cable:
7...7 mm
Tipo de alojamiento:
En ángulo
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Tasa de voltaje:
250 V
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0...75 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0...75 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0...75 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0...75 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Material de superficie de contacto:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Ninguno
Material anillo roscado:
Otros
Mecanismo de bloqueo:
Ninguno
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
Otros
Con conductor de protección:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP67K
Apantallado:
no
Con indicación de estado:
no


