TESE - conector hembra recto, precableado, 3 pines, de 7/8 16 UN - cable 10 m

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 3

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Otros

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - Recto

  • Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XZCP1670L10

Ref.Sonepar

183403

EAN

3389110763454

Número de polos:

3

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:

Recto

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Tipo de contactos del conector, lado de la caja:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:

Otros

Longitud de cable:

10 m

Material del revestimiento del cable:

Poliuretano (PUR)

Libre de halógenos:

no

Revestimiento de cables por colores:

Negro

Con indicación LED:

no

Apantallado:

no

Tipo de cable:

Multiconductor

Reticulación por irradiación:

no

Cuerpo de contacto del material:

Otros

Material de superficie de contacto:

Otros

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-35...90 °C

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-5...90 °C

Entrada de intensidad nominal:

6 A

Tasa de voltaje:

250 V

Resistencia eléctrica de continuidad:

5 mOhm

Grado de protección (IP):

Otros

Conector hembra 7/8U 10m. Conectores y Accesorios. Aparellaje eléctrico. Detectores proximidad y fotocelulas

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE