TESE - Conector m12 - hembra - 90° - 8 pins - 2m precableado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 8
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M12
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
XZCP53P11L2
Ref.Sonepar
765093
EAN
3389119620482
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
8
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
M12
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:
Hembra (bus)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:
Otros
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
Otros
Tipo de contactos del conector, lado de la caja:
Hembra (bus)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:
Otros
Longitud de cable:
2 m
Material del revestimiento del cable:
Poliuretano (PUR)
Libre de halógenos:
no
Revestimiento de cables por colores:
Otros
Con indicación LED:
no
Apantallado:
no
Tipo de cable:
Multiconductor
Reticulación por irradiación:
no
Cuerpo de contacto del material:
Otros
Material de superficie de contacto:
Otros
Resistencia eléctrica de continuidad:
5 mOhm
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


