TESE - Conector precableado zcmc - 4 poles - pvr - 5 m - ZCMC4DL5

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Otros

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Macho (enchufe)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - Recto

  • Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - Extremo libre

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZCMC4DL5

Ref.Sonepar

734098

EAN

3389119637343

Número de polos:

4

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Macho (enchufe)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:

Recto

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Extremo libre

Longitud de cable:

5 m

Material del revestimiento del cable:

Otros

Libre de halógenos:

no

Revestimiento de cables por colores:

Negro

Con indicación LED:

no

Apantallado:

no

Tipo de cable:

Multiconductor

Reticulación por irradiación:

no

Cuerpo de contacto del material:

Otros

Material de superficie de contacto:

Otros

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-25...80 °C

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-5...80 °C

Elemento de conexión 2NC/2NA rosca brusca cable 5m. Interruptores de Posición. Aparellaje eléctrico. Accesorios