TESE - contact block - screw limit switch - snap action - ZC1ZM4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de inversión - 0
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 0 A
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZC1ZM4
Ref.Sonepar
32439
EAN
3389110334203
Número de contactos de inversión:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
0 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Modelo:
Integrable
Método de montaje:
Otros
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


