TESE - Cuerpo con cortina fotoeléctrica de seguridad xu2-s - sn 8 m - 12..24 vcc - m12

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Alcance de la entrega del sistema unidireccional - Transmisor y receptor

  • Ángulo de apertura - 0 °

  • Por notificación de fallo - no

  • Con función de tiempo - no

  • Distancia nominal de conmutación - 8000 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XU2S18PP340D

Ref.Sonepar

20653

EAN

3389110907209

Alcance de la entrega del sistema unidireccional:

Transmisor y receptor

Ángulo de apertura:

0 °

Por notificación de fallo:

no

Con función de tiempo:

no

Distancia nominal de conmutación:

8000 mm

Distancia máxima de conmutación:

8000 mm

Intensidad máx. de salida:

35 mA

Con reflector:

no

Salida analógica 0 V… 10 V:

no

Salida analógica 0 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica 4 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica -10 V… +10 V:

no

Con otra salida analógica:

no

Procedimiento de ajuste:

Otros

Con interfaz de comunicación analógico:

no

Con interfaz de comunicación AS-Interface:

no

Con interfaz de comunicación CANOpen:

no

Con interfaz de comunicación DeviceNet:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación INTERBUS:

no

Con interfaz de comunicación PROFIBUS:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 422:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Con interfaz de comunicación SSD:

no

Con interfaz de comunicación SSI:

no

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

0

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Número de salidas protegidas de semiconductor:

0

Número de salidas activadas protegidas de contacto:

0

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Conector M12

Tipo de salida de conmutador:

PNP/PNP

Tipo de función de conmutación:

Otros

Clase de seguridad de agente de funcionamiento:

Clase de protección 0

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cilindro, rosca de tornillo

Sensor del diámetro:

18 mm

Modo del sensor:

Conmutación clara

Material de superficie óptica:

Plástico

Material de la carcasa:

Metal

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

35 mA

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tiempo de reacción:

0 ms

Intervalo de transmisión del campo de seguridad:

8 m

Frecuencia de conmutación:

500 Hz

Tipo de seguridad según IEC 61496-1:

1

Tipo de tensión:

CA/CC

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no

Clase protección de láser:

Ninguno

Tipo de luz:

Otros

Material del revestimiento del cable:

Otros

Con bloqueo de reinicio:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Grado de protección (IP):

IP67K

Este producto forma parte de la gama XUSL, una oferta de cortinas fotoeléctricas de seguridad. Esta cortina de luz de seguridad para la detección del cuerpo. Soporta 1 salida de seguridad OSSD PNP con una distancia de detección de 8 m. Está equipado con un conector macho M12 de 4 pines para la conexión eléctrica. Es una cortina de luz de seguridad con una tensión nominal de suministro de 12V a 24V CC. Es un producto con clasificación IP67. La carcasa está hecha de latón niquelado con lentes de polimetil metacrilato. Pesa 0.155kg. Es ideal para todas las máquinas peligrosas con acceso libre que requieren una protección de zona para la seguridad de los operadores y las máquinas. Este producto está certificado por CE. Cumple los estándares EN/IEC 61496-2, EN/IEC 61496-1 y EN/IEC 60825-1. Es un sistema de protección óptica con haces infrarrojos que brinda protección a los operadores en las proximidades de zonas peligrosas. Cualquier parte móvil en esta zona se detendrá si al menos uno de los haces de luz se rompe. La cortina de luz de seguridad solo puede utilizarse en máquinas en las que el movimiento de los componentes de trabajo pueda detenerse en cualquier momento durante una fase peligrosa. Esta cortina de luz proporciona una señal de parada, no una instrucción de control.

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE