TESE - cuerpo de final de carrera - ZC2-J -40 °C - 2 C/O - terminales
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 42 mm
Sensor del diámetro - 0 mm
Altura del sensor - 81 mm
Longitud del sensor - 41 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V - 0 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZC2JD46
Ref.Sonepar
449461
EAN
3389110921281
Anchura del sensor:
42 mm
Sensor del diámetro:
0 mm
Altura del sensor:
81 mm
Longitud del sensor:
41 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:
0 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
0 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:
0 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:
0 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
0.27 A
Función de conmutación:
Interruptor de desconexión rápida
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Salida electrónica:
no
Apertura forzada:
no
Número de contactos auxiliares de seguridad:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Metal
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Tipo de elemento de control:
Ninguno
Alineación del elemento de control:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-40...20 °C
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


