TESE - DET. FOTOELEC. FUN.50X50 DC 3H OSINCONCE - XUK0AKSAM12

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar
TESE - DET. FOTOELEC. FUN.50X50 DC 3H OSINCONCE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XUK0AKSAM12

Ref.Sonepar

131176

EAN

3389110160406

Este sensor fotoeléctrico multimodo de diseño compacto tiene una carcasa de PBT. Tiene una tensión de alimentación de 12 a 24 V CC. Este sensor fotoeléctrico rectangular multimodo tiene un cuerpo de plástico y puede montarse directamente en una superficie o soporte gracias a sus 3 puntos de fijación. Tiene una carcasa de alta resistencia VALOX® PBT, ideal para entornos expuestos a altas temperaturas, y un objetivo de PMMA resistente a arañazos que maximiza la durabilidad del sensor. 3 indicadores LED permiten identificar el estado del sensor y solucionar problemas. El grado de protección IP65 prepara este producto para los entornos más exigentes. Funciona en ambientes muy fríos (-25 ºC) y calientes (+55 ºC). Tiene un conector M12 estándar, compatible con todos los cables de sensor del mercado. Proporciona doble aislamiento para mejorar la protección del personal y del sistema contra descargas eléctricas. Certificación CSA y UL.