TESE - Detector fotoeléctrico - difuso - sn 1 m - nc+ na - cable 5 m - XUK5ARCNL5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Por notificación de fallo - no
Con función de tiempo - no
Distancia máxima de conmutación - 1500 mm
Intensidad máx. de salida - 3000 mA
Con reflector - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XUK5ARCNL5
Ref.Sonepar
193835
EAN
3389110703849
Por notificación de fallo:
no
Con función de tiempo:
no
Distancia máxima de conmutación:
1500 mm
Intensidad máx. de salida:
3000 mA
Con reflector:
no
Salida analógica 0 V… 10 V:
no
Salida analógica 0 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica -10 V… +10 V:
no
Con otra salida analógica:
no
Procedimiento de ajuste:
Otros
Con interfaz de comunicación analógico:
no
Con interfaz de comunicación AS-Interface:
no
Con interfaz de comunicación CANOpen:
no
Con interfaz de comunicación DeviceNet:
no
Con interfaz de comunicación Ethernet:
no
Con interfaz de comunicación INTERBUS:
no
Con interfaz de comunicación PROFIBUS:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Con interfaz de comunicación RD 422:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Con interfaz de comunicación SSD:
no
Con interfaz de comunicación SSI:
no
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
1
Número de salidas protegidas de semiconductor:
0
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Cable radial
Tipo de salida de conmutador:
Contacto de relé
Tipo de función de conmutación:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 0
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Anchura del sensor:
18 mm
Altura del sensor:
50 mm
Longitud del sensor:
50 mm
Modo del sensor:
Conmutación oscura
Material de superficie óptica:
Plástico
Material de la carcasa:
Plástico
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
100 mA
Distancia de reflector mínima:
0.3 mm
Tiempo de reacción:
25 ms
Intervalo de transmisión del campo de seguridad:
0.3 m
Frecuencia de conmutación:
20 Hz
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
1
Tipo de tensión:
CA/CC
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Clase protección de láser:
Ninguno
Tipo de luz:
Luz de infrarrojos
Material del revestimiento del cable:
Policloruro de vinilo (PVC)
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
24...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
24...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...240 V


