TESE - Detector inductivo xs4 - cilíndrico m18 - sn 8 mm - cable 5m

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud del sensor - 60 mm

  • Sensor del diámetro - 18 mm

  • Condiciones de montaje mecánico para sensor - No plano

  • Distancia de conmutación - 8 mm

  • Apto para funciones de seguridad - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XS4P18KP340L1

Ref.Sonepar

697013

EAN

3389110533545

Longitud del sensor:

60 mm

Sensor del diámetro:

18 mm

Condiciones de montaje mecánico para sensor:

No plano

Distancia de conmutación:

8 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

Tipo de función de conmutación:

Programable/configurable

Tipo de salida de conmutador:

PNP/NPN

Tipo de conexión de eléctrica:

Cable radial

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

1

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Número de salidas protegidas de semiconductor:

1

Número de salidas activadas protegidas de contacto:

0

Tipo de accionamiento:

Objetivo metálico

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cilindro, rosca de tornillo

Receptáculo con revestimiento:

Otros

En cascada:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

200 mA

Intervalo de alimentación:

12...24 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

12...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Frecuencia de conmutación:

2000 Hz

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no

Material de la carcasa:

Plástico

Resistente a la compresión:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Resistencia de interferencias a campos magnéticos:

Inmune contra campos magnéticos CC

Detector 12-24V DC 5mm contacto abierto/contacto cerrado 5m. Sensores Inductivos y Capacitivos. Aparellaje eléctrico. Detectores proximidad y fotocelulas

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE