TESE - DPI UNIV M18 ACDC2HILOS EMPOTRABLE - XS618B1MBL2

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar
TESE - DPI UNIV M18 ACDC2HILOS EMPOTRABLE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XS618B1MBL2

Ref.Sonepar

47164

EAN

3389110147292

Este sensor de proximidad inductivo XS cilíndrico (rosca M18) tiene una superficie de detección de PPS y una carcasa de latón niquelado. Tiene una tensión de alimentación de 24 a 240 V CA/CC. Este sensor de proximidad inductivo cilíndrico roscado multiuso puede montarse enrasado y tiene un mayor alcance de detección. Puede montarse directamente en una superficie o soporte gracias a su rosca exterior y tuercas gemelas. El latón niquelado, resistente a la corrosión y no magnético, dota al sensor de protección magnética, mayor precisión e inmunidad a perturbaciones magnéticas. Cuenta con un LED anular que facilita la visualización de estado, la configuración y la resolución de problemas del sensor. El grado de protección IP65 e IP68 prepara este producto para los entornos más exigentes. Funciona en ambientes muy fríos (-25 °C) y calientes (+70 °C). Incluye doble aislamiento para mejorar la protección del personal y del sistema contra descargas eléctricas. Certificación CSA y UL.

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE