TESE - Dual e-stop interruptor de cuerda - 2x(1nc+1no).5 - pulsador de arranque

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • N° contactos normalmente cerrados - 2

  • Número de contactos de inversión - 0

  • Con indicador de tensión - no

  • Longitud máxima de cable de tracción - 100 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XY2CEDC290

Ref.Sonepar

876790

EAN

3606480880063

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

2

Número de contactos de inversión:

0

Con indicador de tensión:

no

Longitud máxima de cable de tracción:

100 m

Color:

Rojo

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Grado de protección (IP):

IP66

Parada de emergéncia por cable XY2CEDC290. Sensores e Interruptores de Seguridad. Aparellaje eléctrico. Detectores proximidad y fotocelulas

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE